MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Csengő 230V többszólamú dallamcsengő antracit IP20 GT27369 - 775717

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő 230V többszólamú dallamcsengő antracit IP20 GT27369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 85 dB

  • Elem beépített - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757178

Sonepar cikkszám

GT27369

Gyártói cikkszám

775717

Gyártói típuskód

Galea Life 775717

Ház színe:

szürke

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

85 dB

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Csengő 230V többszólamú dallamcsengő antracit