Legrand - Csengő 230V többszólamú dallamcsengő fehér IP20 GT27355 - 775718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC
Hangerő - 85 dB
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757185
Sonepar cikkszám
GT27355
Gyártói cikkszám
775718
Gyártói típuskód
Galea Life 775718
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
85 dB
Szerelési mód:
süllyesztett
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Áramfelvétel:
85-85 A
Csengő 230V többszólamú dallamcsengő fehér