Legrand - Csengő 230V többszólamú sülly. fényjelzéssel IP41 GT57252 - 067541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC
Hangerő - 83 dB
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675417
Sonepar cikkszám
GT57252
Gyártói cikkszám
067541
Gyártói típuskód
Céliane 067541
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
83 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Max. hatótáv:
1 m
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Áramfelvétel:
15.8-15.8 A
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Modulszélesség:
2
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
43.5 mm
Csengő 230V többszólamú sülly. fényjelzéssel