Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csengő 230VAC erőshangú 11VA 102dB IP40 átm:100mm G10476 - 041349

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő 230VAC erőshangú 11VA 102dB IP40 átm:100mm G10476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 200-250 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Lencse színe - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060413491

Sonepar cikkszám

G10476

Gyártói cikkszám

041349

Gyártói típuskód

041349

Névleges feszültség AC 50 Hz:

200-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP40

Névleges feszültség AC 60 Hz:

200-250 V

Áramfelvétel:

0.06 A

Teljesítmény:

13.8 W

Csengő 230VAC erőshangú 11VA 102dB IP40 átm:100mm