Nem visszaküldhető

Legrand - Csengő 230VAC erőshangú 13VA 98dB IP44 átm:150mm G23038 - 041419

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő 230VAC erőshangú 13VA 98dB IP44 átm:150mm G23038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 98 dB

  • Névleges feszültség - 207-253 V

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060414191

Sonepar cikkszám

G23038

Gyártói cikkszám

041419

Gyártói típuskód

041419

Hangerő:

98 dB

Névleges feszültség:

207-253 V

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP44

Rádióirányítású:

Nem

Hangjelzés frekvenciája:

50-60 Hz

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.05 A

Csengő 230VAC erőshangú 13VA 98dB IP44 átm:150mm