Legrand - Csengő 230VAC erőshangú 13VA 98dB IP44 átm: 250mm GT46225 - 041439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hangerő - 98 dB
Névleges feszültség - 207-253 V
Ház színe - fekete
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060414399
Sonepar cikkszám
GT46225
Gyártói cikkszám
041439
Gyártói típuskód
041439
Hangerő:
98 dB
Névleges feszültség:
207-253 V
Ház színe:
fekete
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP44
Rádióirányítású:
Nem
Hangjelzés frekvenciája:
50-60 Hz
Ház anyaga:
műanyag
Áramfelvétel:
0.1 A
Csengő 230VAC erőshangú 13VA 98dB IP44 átm: 250mm