Nem visszaküldhető

Legrand - Csengő 8/12V moduláris 4,8VA 600mA IP20 4101 - 004101

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 84 dB

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041014

Sonepar cikkszám

4101

Gyártói cikkszám

004101

Gyártói típuskód

LEXIC 004101

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

12-12 V

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

84 dB

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

0.42-0.42 A

Modulszélesség:

1

Csengő 8/12V moduláris 4,8VA 600mA