MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Csengő 8/12V többszólamú dallamcsengő IP20 G08930 - 775710

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő 8/12V többszólamú dallamcsengő IP20 G08930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Hangerő - 85 dB

  • Elem beépített - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757109

Sonepar cikkszám

G08930

Gyártói cikkszám

775710

Gyártói típuskód

Galea Life 775710

Ház színe:

szürke

Áram fajtája:

AC/DC

Hangerő:

85 dB

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Csengő 8/12V többszólamú dallamcsengő