MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Csengő 8/12V többszólamú elektronikus dallamcsengő IP20 GT26667 - 775709

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő 8/12V többszólamú elektronikus dallamcsengő IP20 GT26667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Hangerő - 85 dB

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757093

Sonepar cikkszám

GT26667

Gyártói cikkszám

775709

Gyártói típuskód

Galea Life 775709

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

12-12 V

Áram fajtája:

AC/DC

Hangerő:

85 dB

Szerelési mód:

süllyesztett

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Áramfelvétel:

85-85 A

Csengő 8/12V többszólamú elektronikus dallamcsengő