Legrand - Csengő 8-12V többszólamú sülly. fényjelzéssel IP41 GT82510 - 067542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 8-8 V
Áram fajtája - AC
Hangerő - 83 dB
Szerelési mód - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675424
Sonepar cikkszám
GT82510
Gyártói cikkszám
067542
Gyártói típuskód
Céliane 067542
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
8-8 V
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
83 dB
Szerelési mód:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Áramfelvétel:
8-8 A
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Modulszélesség:
2
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
43.5 mm
Csengő 8-12V többszólamú sülly. fényjelzéssel