Legrand - Csengő 8V többszólamú 15 dallam fényhelzéssel IP20 GT92127 - 041611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Áram fajtája - DC
Hangerő - 77 dB
Vezeték nélküli - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970411440
Sonepar cikkszám
GT92127
Gyártói cikkszám
041611
Gyártói típuskód
041611
Ház színe:
fehér
Áram fajtája:
DC
Hangerő:
77 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
100 m
Ház anyaga:
műanyag
Csengő 8V többszólamú 15 dallam fényhelzéssel