Legrand - Csengő 8V többszólamú 16 dallam fényhelzéssel IP20 GT92007 - 041610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Áram fajtája - DC
Hangerő - 77 dB
Vezeték nélküli - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970411426
Sonepar cikkszám
GT92007
Gyártói cikkszám
041610
Gyártói típuskód
041610
Ház színe:
fehér
Áram fajtája:
DC
Hangerő:
77 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
100 m
Ház anyaga:
műanyag
Csengő 8V többszólamú 16 dallam fényhelzéssel