MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Csengő szett 8V falon kívüli IP20 SN054071 - 094224

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő szett 8V falon kívüli IP20 SN054071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Áram fajtája - DC

  • Vezeték nélküli - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Elem beépített - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054071

Gyártói cikkszám

094224

Gyártói típuskód

094224

Ház színe:

fehér

Áram fajtája:

DC

Vezeték nélküli:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Elem beépített:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. hatótáv:

100 m

Ház anyaga:

műanyag

Csengő szett 8V falon kívüli