Legrand - Csengő transzformátor 230 V/12 V - 8 V - 24 VA - 4 modul SX071346 - 413092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Szekunder feszültség 2 - 8 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti teljesítmény - 24 W
Falon kívüli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064130929
Sonepar cikkszám
SX071346
Gyártói cikkszám
413092
Gyártói típuskód
Lexic 413092
Szekunder feszültség 1:
12 V
Szekunder feszültség 2:
8 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti teljesítmény:
24 W
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Modulszélesség:
4
Hosszúság:
72 mm
Szélesség:
66 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Magasság:
84 mm
Rövidzárbiztos:
Igen
Csengő transzformátor 230 V/12 V - 8 V - 24 VA - 4 modul