Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csupaszoló szerszám GT26176 - 034399

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csupaszoló szerszám GT26176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 1.5-2.5 mm2

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Csupaszítás hossza állítható - Igen

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 1.4-13 mm

  • Vezetékvágóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060343996

Sonepar cikkszám

GT26176

Gyártói cikkszám

034399

Gyártói típuskód

Nylbloc 034399

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

1.5-2.5 mm2

Állítható horonymélység:

Nem

Csupaszítás hossza állítható:

Igen

Csupaszítási tartomány átmérője:

1.4-13 mm

Vezetékvágóval:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

egyéb

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszoló szerszám