Legrand - Csúsztatósín fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral mély: 800 max: 50 kg fekete SN100169 - 046512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 69.5 mm
Magasság - 69 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100169
Gyártói cikkszám
046512
Gyártói típuskód
LCS2 046512
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
69.5 mm
Magasság:
69 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
582 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Csúsztatósín fix 1U-19'' 4 ponton rögzíthető csavarral mély: 800 max: 50 kg fekete