Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 á.j. segédé. 1Z+1NY oldalsó rögzítés SX071657 - 416859

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 á.j. segédé. 1Z+1NY oldalsó rögzítés SX071657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970408563

Sonepar cikkszám

SX071657

Gyártói cikkszám

416859

Gyártói típuskód

CTX3 416859

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

CTX3 á.j. segédé. 1Z+1NY oldalsó rögzítés