Legrand - CTX3 á.j. segédérintkező 1Z+1NY mellső rögzítés IP30 SX071651 - 416850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970408389
Sonepar cikkszám
SX071651
Gyártói cikkszám
416850
Gyártói típuskód
CTX3 416850
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
CTX3 á.j. segédérintkező 1Z+1NY mellső rögzítés IP30