Legrand - CTX3 á.j. segédérintkező 1Z+1NY oldalsó rögzítés IP30 SX071650 - 416849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970408587
Sonepar cikkszám
SX071650
Gyártói cikkszám
416849
Gyártói típuskód
CTX3 416849
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
CTX3 á.j. segédérintkező 1Z+1NY oldalsó rögzítés IP30