Legrand - CTX3 á.j. segédérintkező 3Z+1NY mellső rögzítés IP30 SX071653 - 416854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970408464
Sonepar cikkszám
SX071653
Gyártói cikkszám
416854
Gyártói típuskód
CTX3 416854
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
CTX3 á.j. segédérintkező 3Z+1NY mellső rögzítés IP30