Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 800A 2Z+2NY 380V-450V AC SX071521 - 416359

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 800A 2Z+2NY 380V-450V AC SX071521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 323-418 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 323-418 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403636

Sonepar cikkszám

SX071521

Gyártói cikkszám

416359

Gyártói típuskód

CTX3 416359

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

323-418 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

323-418 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

900 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

440 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

300 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

630 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 800A 2Z+2NY 380V-450V AC