Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 24V DC SX071472 - 416201

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 24V DC SX071472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970401861

Sonepar cikkszám

SX071472

Gyártói cikkszám

416201

Gyártói típuskód

CTX3 416201

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

135 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

85 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

62 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 85A 2Z+2NY 24V DC