Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 9A 1Z+1NY 24V DC IP30 SX071429 - 416081

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 9A 1Z+1NY 24V DC IP30 SX071429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970399465

Sonepar cikkszám

SX071429

Gyártói cikkszám

416081

Gyártói típuskód

CTX3 416081

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 9A 1Z+1NY 24V DC IP30