Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 155A 2Z2NY 100-240V ACDC SX071524 - 416466

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 155A 2Z2NY 100-240V ACDC SX071524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 85-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 85-242 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 85-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403742

Sonepar cikkszám

SX071524

Gyártói cikkszám

416466

Gyártói típuskód

CTX3 416466

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

85-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

85-242 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

85-264 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

165 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

60 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

120 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 155A 2Z2NY 100-240V ACDC