Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 800A 2Z2NY 200-240V ACDC SX071530 - 416526

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 800A 2Z2NY 200-240V ACDC SX071530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 170-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 170-242 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 170-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970403803

Sonepar cikkszám

SX071530

Gyártói cikkszám

416526

Gyártói típuskód

CTX3 416526

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

170-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

170-242 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

170-264 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

900 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

440 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 4P 800A 2Z2NY 200-240V ACDC