Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 ipari mágneskapcsoló 3P130A 2Z+2NY 110V AC SX071491 - 416244

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 ipari mágneskapcsoló 3P130A 2Z+2NY 110V AC SX071491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 93.5-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 93.5-121 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970402721

Sonepar cikkszám

SX071491

Gyártói cikkszám

416244

Gyártói típuskód

CTX3 416244

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

93.5-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

93.5-121 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

60 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

90 A

CTX3 ipari mágneskapcsoló 3P130A 2Z+2NY 110V AC