Nem visszaküldhető

Legrand - CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 100V-125V AC/DC SX102570 - 416896

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 100V-125V AC/DC SX102570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 100-125 V

  • Üzemi feszültség DC - 100-125 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970410375

Sonepar cikkszám

SX102570

Gyártói cikkszám

416896

Gyártói típuskód

416896

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-125 V

Üzemi feszültség DC:

100-125 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-125 V

CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 100V-125V AC/DC