Legrand - CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 24V-48V AC/DC SX102569 - 416895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970410351
Sonepar cikkszám
SX102569
Gyártói cikkszám
416895
Gyártói típuskód
416895
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 24V-48V AC/DC