Nem visszaküldhető

Legrand - CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 380V-440V AC SX102572 - 416898

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 380V-440V AC SX102572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-440 V

  • Üzemi feszültség DC - 380-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970410412

Sonepar cikkszám

SX102572

Gyártói cikkszám

416898

Gyártói típuskód

416898

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

380-440 V

Üzemi feszültség DC:

380-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

380-440 V

CTX3 tr.túlf.fojtó egys. 380V-440V AC