Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CTX3 vezérlőrelé 4Z 24V DC SN138150 - 416801

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CTX3 vezérlőrelé 4Z 24V DC SN138150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138150

Gyártói cikkszám

416801

Gyártói típuskód

CTX3 416801

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-26.4 V

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kezelőfelület:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.9 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

CTX3 vezérlőrelé 4Z 24V DC