Legrand - CX3 áramváltó 412030 mérőközponthoz alkalmazható, Imax:80A SX075876 - 412008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 80 A
Pontossági osztály - egyéb
Nyílásátmérő - 10 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075876
Gyártói cikkszám
412008
Gyártói típuskód
412008
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
80 A
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
10 mm
Kalibrálva:
Igen
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Nyílás szélessége:
10-10 mm
Nyílás magassága:
10-10 mm
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CX3 áramváltó 412030 mérőközponthoz alkalmazható, Imax:80A