Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 impulzusrelé 16A 230V 1Z - halk IP30 SX071300 - 412400

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 impulzusrelé 16A 230V 1Z - halk IP30 SX071300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Vezérlőfeszültség - 210-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124003

Sonepar cikkszám

SX071300

Gyártói cikkszám

412400

Gyártói típuskód

CX3 412400

Funkció:

elektronikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

210-250 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

CX3 impulzusrelé 16A 230V 1Z - halk IP30