Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 impulzusrelé 16A 24V 1Z SX071302 - 412405

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 impulzusrelé 16A 24V 1Z SX071302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Vezérlőfeszültség - 22-26 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124058

Sonepar cikkszám

SX071302

Gyártói cikkszám

412405

Gyártói típuskód

CX3 412405

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

22-26 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

CX3 impulzusrelé 16A 24V 1Z