Legrand - CX3 impulzusrelé 16A 48V 2Z SX071303 - 412411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Vezérlőfeszültség - 43-52 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064124119
Sonepar cikkszám
SX071303
Gyártói cikkszám
412411
Gyártói típuskód
CX3 412411
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
43-52 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
CX3 impulzusrelé 16A 48V 2Z