Legrand - CX3 impulzusrelé központi csoportos vezerlo 230V SX071306 - 412436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 230 V
Modulszélesség - 1
Funkció - távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064124362
Sonepar cikkszám
SX071306
Gyártói cikkszám
412436
Gyártói típuskód
CX3 412436
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
CX3 impulzusrelé központi csoportos vezerlo 230V