Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 impulzusrelé központi vezerlo 230V SX071305 - 412434

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 impulzusrelé központi vezerlo 230V SX071305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 0.5

  • Funkció - távhajtás

  • Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124348

Sonepar cikkszám

SX071305

Gyártói cikkszám

412434

Gyártói típuskód

CX3 412434

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

0.5

Funkció:

távhajtás

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

CX3 impulzusrelé központi vezerlo 230V