Legrand - CX3 impulzusrelé központi vezerlo 24-48V SX071304 - 412433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 48 V
Modulszélesség - 0.5
Funkció - távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064124331
Sonepar cikkszám
SX071304
Gyártói cikkszám
412433
Gyártói típuskód
CX3 412433
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
48 V
Modulszélesség:
0.5
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
CX3 impulzusrelé központi vezerlo 24-48V