Legrand - CX3 impulzusrelé szerelvénydobozba 10A 230V 1Z - hagyományos SN055598 - 049120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Tápfeszültség - 230-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010957491208
Sonepar cikkszám
SN055598
Gyártói cikkszám
049120
Gyártói típuskód
CX3 049120
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség:
230-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-250 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Beépítési mélység:
26 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
230-250 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0.05 A