Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 mod.kontaktor 25A 230V 2NY IP2X SN002894 - 412524

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 mod.kontaktor 25A 230V 2NY IP2X SN002894

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 195-253 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064125246

Sonepar cikkszám

SN002894

Gyártói cikkszám

412524

Gyártói típuskód

CX3 412524

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

195-253 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

2100 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2200 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP2X

CX3 mod.kontaktor 25A 230V 2NY