Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 mod.kontaktor 40A 230V 2Z karral IP2X SN081318 - 412545

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 mod.kontaktor 40A 230V 2Z karral IP2X SN081318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 195-253 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064125451

Sonepar cikkszám

SN081318

Gyártói cikkszám

412545

Gyártói típuskód

CX3 412545

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

195-253 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3100 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3400 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1400 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP2X

CX3 mod.kontaktor 40A 230V 2Z karral