Legrand - CX3 moduláris jelzőlámp tripla LED piros 230/400V ~ SX071338 - 412933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531919
Sonepar cikkszám
SX071338
Gyártói cikkszám
412933
Gyártói típuskód
CX3 412933
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámp tripla LED piros 230/400V ~