Legrand - CX3 moduláris jelzőlámp tripla LED piros+sárga+kék 230/400V ~ SX071339 - 412935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970646156
Sonepar cikkszám
SX071339
Gyártói cikkszám
412935
Gyártói típuskód
CX3 412935
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámp tripla LED piros+sárga+kék 230/400V ~