Legrand - CX3 moduláris jelzőlámp tripla LED piros+sárga+zöld 230/400V ~ IP20 SN100782 - 412934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100782
Gyártói cikkszám
412934
Gyártói típuskód
CX3 412934
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámp tripla LED piros+sárga+zöld 230/400V ~ IP20