Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa dupla LED piros+zöld 110/400V ~ SX071337 - 412931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 400 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531735
Sonepar cikkszám
SX071337
Gyártói cikkszám
412931
Gyártói típuskód
CX3 412931
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.5 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámpa dupla LED piros+zöld 110/400V ~