Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa dupla LED piros + zöld 12/48V ~ SX071340 - 412941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970795373
Sonepar cikkszám
SX071340
Gyártói cikkszám
412941
Gyártói típuskód
CX3 412941
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámpa dupla LED piros + zöld 12/48V ~