Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa LED kék 110/400V ~ SX071336 - 412929

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa LED kék 110/400V ~ SX071336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970531797

Sonepar cikkszám

SX071336

Gyártói cikkszám

412929

Gyártói típuskód

CX3 412929

Lencse színe:

kék

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Fényforrás max. teljesítménye:

0.5 W

Beépítési mélység:

44 mm

CX3 moduláris jelzőlámpa LED kék 110/400V ~