Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa LED piros 12/48V ~/= SX071332 - 412922

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa LED piros 12/48V ~/= SX071332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség - 48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970531889

Sonepar cikkszám

SX071332

Gyártói cikkszám

412922

Gyártói típuskód

CX3 412922

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség:

48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Fényforrás max. teljesítménye:

0.12 W

Beépítési mélység:

44 mm

CX3 moduláris jelzőlámpa LED piros 12/48V ~/=