Legrand - CX3 moduláris jelzőlámpa LED sárga 12/48V ~/= SX071333 - 412923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531254
Sonepar cikkszám
SX071333
Gyártói cikkszám
412923
Gyártói típuskód
CX3 412923
Lencse színe:
sárga
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Beépítési mélység:
44 mm
CX3 moduláris jelzőlámpa LED sárga 12/48V ~/=