Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 moduláris kontaktor 16A 24V Ny+Z IP2X SN068207 - 412503

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 moduláris kontaktor 16A 24V Ny+Z IP2X SN068207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 20-26 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068207

Gyártói cikkszám

412503

Gyártói típuskód

CX3 412503

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

20-26 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1400 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

600 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP2X

CX3 moduláris kontaktor 16A 24V Ny+Z