Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - CX3 moduláris kontaktor 25A 24V 2Z+2NY SX071309 - 412509

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CX3 moduláris kontaktor 25A 24V 2Z+2NY SX071309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 20-26 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064125093

Sonepar cikkszám

SX071309

Gyártói cikkszám

412509

Gyártói típuskód

CX3 412509

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

20-26 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

2100 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2200 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP2X

CX3 moduláris kontaktor 25A 24V 2Z+2NY